Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803058 K50CAPT2GRYF2Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30803058 K50CAPT2GRYF2Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 50 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488021382

Artikelnummer

TUK30803058

Herstellernummer

30803058

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

48 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

K50CAPT2GRYF2Q: Serie K50 Compact, sensore touch a colori a 3 ingressi di seconda generazione, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde rosso giallo, connettore QD integrato M12 a 8 pin