TURCK BANNER SRL - TUK30802686 T18-2VPFF30IR-2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...30 mm
Max. Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488018801
Artikelnummer
TUK30802686
Herstellernummer
30802686
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...30 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Breite des Sensors:
30 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
31.5 mm
Reaktionszeit:
1.5 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
870 nm


