Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802616 T18-2NAEL-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802616 T18-2NAEL-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488018108

Artikelnummer

TUK30802616

Herstellernummer

30802616

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

31.5 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

624 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

T18-2NAEL-Q8: Serie T18-2, Emettitore, Lungo raggio, Portata, 25 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, Nessuna, QD integrale M12 a 4 pin