Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802532 LTF24IC2LDQP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802532 LTF24IC2LDQP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Messbereich Länge - 50...24000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488017491

Artikelnummer

TUK30802532

Herstellernummer

30802532

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Messbereich Länge:

50...24000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

68.7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

LTF24IC2LDQP: Sensore laser a tempo di volo diffuso, Gamma, 50-24000 mm, Ingresso, 12-30 V cc, Uscita, analogica, 4-20 mA, Laser di classe 2, Discreto, NPN/PNP configurabile, Pigtail QD