TURCK BANNER SRL - TUK30802258 K30APT2GRYF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Breite des Sensors - 30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Versorgungsspannung - 12...30 V
Höhe des Sensors - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488015664
Artikelnummer
TUK30802258
Herstellernummer
30802258
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...30 V
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V


