Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802164 K50L2RGBKALSQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802164 K50L2RGBKALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 14

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488015060

Artikelnummer

TUK30802164

Herstellernummer

30802164

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

14

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50L2RGBKALSQ: Serie K50 Pro con IO-Link, indicatore acustico RGB, tensione, 18 - 30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP66 IP67, tono, forte e fisso, colori, multicolore, connettore QD integrato M12 a 4 pin