Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802154 K50L2RGB7ALSQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802154 K50L2RGB7ALSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 7

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488014964

Artikelnummer

TUK30802154

Herstellernummer

30802154

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

7

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50L2RGB7ALSQ: Serie K50 Pro, indicatore acustico RGB a 7 colori, Tensione, 10-30 V CC, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Tono, forte e fisso, Ingresso, bimodale, Colori, multicolore, QD integrale M12 a 5 pin