TURCK BANNER SRL - TUK30802149 K50L2RGB7A1QP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 7
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488014919
Artikelnummer
TUK30802149
Herstellernummer
30802149
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
7
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K50 Pro: indicatore acustico RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V CC; Alloggiamento: Policarbonato; IP50; Tono: Fisso; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; Pigtail QD in PVC M12 a 5 pin da 150 mm (6 pollici)