Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802144 K50L2RGB7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802144 K50L2RGB7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 7

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488014865

Artikelnummer

TUK30802144

Herstellernummer

30802144

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

7

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K50 Pro: indicatore RGB a 7 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP66 IP67 IP69K; Ingresso: bimodale; Colori: multicolore; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)