Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30802028 WLS15XDW0640DSC2

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30802028 WLS15XDW0640DSC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488013967

Artikelnummer

TUK30802028

Herstellernummer

30802028

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

12...24 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

640 mm

Breite:

30.6 mm

Höhe/Tiefe:

15.5 mm

WLS15XDW0640DSC2: Illuninatore Strip da lavoro WLS15, Finestra diffusa, Lunghezza, 640 mm, Tensione, 12 o 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66,67, Colore, Bianco luce diurna, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)