TURCK BANNER SRL - TUK30801967 SG-TL70-AP - 30801967
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Schutzart (IP) - IP50
Spannungsart - AC/DC
Lautstärke - 85 dB
Packung
1 ST
EAN
2000007085237
Artikelnummer
TUK30801967
Herstellernummer
30801967
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Modulo acustico programmabile TL70; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP50; File WAV o MP3; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-


