Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30801918 Q4XTKLAF600-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30801918 Q4XTKLAF600-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 25...600 mm

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 57.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488013080

Artikelnummer

TUK30801918

Herstellernummer

30801918

Hersteller

TUK

Messbereich Länge:

25...600 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

57.5 mm

Länge des Sensors:

43.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Q4XTKLAF600-Q8: Serie Q4X, campo laser regolabile, portata 600 mm, ingresso, 10-30 V cc, uscita, 1 PNP/NPN con comunicazione IO-Link, 1 PNP, QD integrale M12 a 4 pin, alloggiamento filettato