TURCK BANNER SRL - TUK30801424 Q4XFKLAF610-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 35...610 mm
Versorgungsspannung - 10...30 V
Breite des Sensors - 18 mm
Schutzart (IP) - IP67
Höhe des Sensors - 57.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488009991
Artikelnummer
TUK30801424
Herstellernummer
30801424
Hersteller
TUK
Messbereich Länge:
35...610 mm
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
57.6 mm
Länge des Sensors:
33.3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


