TURCK BANNER SRL - TUK30801150 SG-TL70-ALM - 30801150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC/DC
Lautstärke - 109 dB
Packung
1 ST
EAN
2000007085169
Artikelnummer
TUK30801150
Herstellernummer
30801150
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
109 dB
Modulo acustico multitono TL70; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Regolabile a 101 dB; Multitono; 4 toni; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-


