Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30801130 LTF12KC2LDQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30801130 LTF12KC2LDQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 50...12000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe des Sensors - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488008222

Artikelnummer

TUK30801130

Herstellernummer

30801130

Hersteller

TUK

Messbereich Länge:

50...12000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

68.7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

LTF12KC2LDQ: Sensore laser a tempo di volo diffuso, Gamma, 50-12000 mm, Ingresso, 12-30 V cc, Uscita 1, NPN/PNP configurabile, IO-Link, Uscita 2, NPN/PNP configurabile, Laser di classe 2, QD integrale M12