TURCK BANNER SRL - TUK30800137 DXM100-B1R3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP20
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Breite - 105.3 mm
Höhe - 86.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488001049
Artikelnummer
TUK30800137
Herstellernummer
30800137
Hersteller
TUK
Versorgungsspannung bei DC:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
105.3 mm
Höhe:
86.3 mm
Tiefe:
61.1 mm
DXM100-B1R3: Controller DXM100, Gateway DX80 Performance 2,4 GHz 65 mW, Ingressi, 4 universali, Uscite, 4 NMOS discrete, 2 analogiche selezionabili, 2 di alimentazione commutata, 1 di alimentazione di cortesia, Processore SAM4, display LCD, RS-485, Ethernet, USB, CAN, RS-232, Controller solare/batteria


