Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3079864 K80L4GRYW1PQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3079864 K80L4GRYW1PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 4

  • Montageart - Wand

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488798642

Artikelnummer

TUK3079864

Herstellernummer

3079864

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

4

Montageart:

Wand

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K80L4GRYW1PQ: Serie K80 EZ-LIGHT, Indicatore segmentato a 4 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, Policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Rosso Giallo Bianco, QD integrale M12