TURCK BANNER SRL - TUK3079489 K80LGRXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 2
Montageart - Wand
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488794897
Artikelnummer
TUK3079489
Herstellernummer
3079489
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
2
Montageart:
Wand
Schutzart (IP):
IP67
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K80LGRXP: Serie K80 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 2 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde rosso, Morsettiera


