TURCK BANNER SRL - TUK3079478 K50LGRAL1YPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Anzahl der Farben - 3
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
0662488794781
Artikelnummer
TUK3079478
Herstellernummer
3079478
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Farben:
3
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
K50LGRAL1YPQ: Serie K50 EZ-LIGHT, indicatore acustico a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP50, Tono, forte, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, QD integrale M12 a 5 pin


