Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078943 QDE-830D

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3078943 QDE-830D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 9.14 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488789435

Artikelnummer

TUK3078943

Herstellernummer

3078943

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

9.14 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

75 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Cavo: M12 a estremità singola; femmina dritta a 8 pin; guaina in PVC giallo 8x22 da 9,14 m; dado di accoppiamento in ottone nichelato