TURCK BANNER SRL - TUK3078273 Q20PRLQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488782733
Artikelnummer
TUK3078273
Herstellernummer
3078273
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
43.8 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
1 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


