Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078224 Q20NRQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3078224 Q20NRQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488782245

Artikelnummer

TUK3078224

Herstellernummer

3078224

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Q20NRQ: Serie WORLD-BEAM Q20, Ricevitore (rosso), Portata, 12 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, NPN a stato solido complementare, Pigtail M8 QD da 150 mm (6 pollici)