Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3078195 Q20PLVQ5

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3078195 Q20PLVQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 0.8 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488781958

Artikelnummer

TUK3078195

Herstellernummer

3078195

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

6000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

0.8 ms

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

645 nm

Schutzart (NEMA):

4X

Q20PLVQ5: Serie WORLD-BEAM Q20, Retro, Portata, 6 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)