TURCK BANNER SRL - TUK3078193 Q20PLPQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 4000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 0.8 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488781934
Artikelnummer
TUK3078193
Herstellernummer
3078193
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
0.8 ms
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
43.8 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
645 nm
Schutzart (NEMA):
4X


