Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077883 K80L4GRYB1PQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077883 K80L4GRYB1PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 4

  • Montageart - Wand

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488778835

Artikelnummer

TUK3077883

Herstellernummer

3077883

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

4

Montageart:

Wand

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K80 EZ-LIGHT: Indicatore segmentato a 4 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: Policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: Verde Rosso Giallo Blu; QD integrale M12