Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077782 Q20EQ7

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077782 Q20EQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488777821

Artikelnummer

TUK3077782

Herstellernummer

3077782

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Q20EQ7: Serie WORLD-BEAM Q20, Emettitore (rosso), Portata, 12 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, nessuna uscita, QD integrale M8