Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077755 Q20NDL

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077755 Q20NDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...800 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488777555

Artikelnummer

TUK3077755

Herstellernummer

3077755

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...800 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

800 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.8 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Q20NDL: Serie WORLD-BEAM Q20, Diffuso a lungo raggio (rosso), Portata, 800 mm, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, NPN a stato solido complementare, Cavo da 2 m (6,5 piedi)