TURCK BANNER SRL - TUK3077754 Q20PDLQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...800 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 800 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488777548
Artikelnummer
TUK3077754
Herstellernummer
3077754
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...800 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
43.8 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.8 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


