Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077527 EA5R150PIXMODQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077527 EA5R150PIXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzfeldhöhe - 150 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 227 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488775278

Artikelnummer

TUK3077527

Herstellernummer

3077527

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzfeldhöhe:

150 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

227 mm

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Breite des Sensors:

36 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

2.8 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

EZ-ARRAY Receiver: 150 mm (5.9 in); Range: (matching emitter sold separately) 400 mm - 4 m; Input: 12-30 V dc; Outputs: 2 Solid-State PNP 2 Analog 4-20 mA EIA-4; 8-pin M12 Integral QD