Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077386 K50LGRYBWP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077386 K50LGRYBWP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 5

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488773861

Artikelnummer

TUK3077386

Herstellernummer

3077386

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

5

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50LGRYBWP: Serie K50 EZ-LIGHT, Indicatore multifunzione a 5 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, blu, bianco, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)