Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077187 M12PLVQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077187 M12PLVQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2500 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488771874

Artikelnummer

TUK3077187

Herstellernummer

3077187

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

2500 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

67.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Schutzart (NEMA):

4X

M12PLVQ8: Serie M12, Retro (Rosso), Portata, 2,5 m, Ingresso 10-30 V CC, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD integrale M12