TURCK BANNER SRL - TUK3077179 M12PDQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...400 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 400 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488771799
Artikelnummer
TUK3077179
Herstellernummer
3077179
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...400 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
400 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.5 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C