Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3076642 MQDMC-506

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3076642 MQDMC-506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2.04 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488766429

Artikelnummer

TUK3076642

Herstellernummer

3076642

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

2.04 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

5 A

MQDMC-506: Cavo, M12 a estremità singola, maschio dritto a 5 pin, guaina in PVC nero 5x22 da 2,04 m, dado di accoppiamento in ottone nichelato