Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075703 QS30EDVQPMA

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075703 QS30EDVQPMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1400 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Max. Schaltabstand - 1400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488757038

Artikelnummer

TUK3075703

Herstellernummer

3075703

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1400 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

Teach-In

Max. Schaltabstand:

1400 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.3 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

WORLD-BEAM QS30 Expert Raggio rosso visibile in modalità diffusa; Portata: modalità alta velocità: 1100 mm; modalità normale: 1400 mm; ingresso: 10-30 V cc; uscita: bipolare NPN/PNP; 6 in Pigtail 5 pin M12 QD