Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075671 K50LGRYPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075671 K50LGRYPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488756710

Artikelnummer

TUK3075671

Herstellernummer

3075671

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50LGRYPQ: Serie K50 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, QD integrale M12 a 5 pin