Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3075425 EA5E450Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3075425 EA5E450Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzfeldhöhe - 450 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 529 mm

  • Ausblendung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488754259

Artikelnummer

TUK3075425

Herstellernummer

3075425

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

529 mm

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Breite des Sensors:

36 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

EA5E450Q EZ-ARRAY 5 mm OPTICAL SPACING x 450 mm EMITTER