Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074978 SLM50P6Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074978 SLM50P6Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488749781

Artikelnummer

TUK3074978

Herstellernummer

3074978

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

12 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

82 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reichweite des Schutzfeldes:

0.05 m

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

SLM50P6Q: Serie SLM, sensore a fessura a distanza fissa in metallo nichelato robusto, larghezza fessura, 50 mm, ingresso 10-30 V cc, uscita, PNP, QD integrale M8 a 3 pin