Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074967 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo - 3074967

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074967 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Farben - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488749675

Artikelnummer

TUK3074967

Herstellernummer

3074967

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

K50LGRYPQP: Serie K50 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, Pigtail in PVC da 150 mm (6 pollici) QD