TURCK BANNER SRL - TUK3074965 SLM10B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Breite des Sensors - 12 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja
Packung
1 ST
EAN
0662488749651
Artikelnummer
TUK3074965
Herstellernummer
3074965
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
12 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reichweite des Schutzfeldes:
0.01 m
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C


