Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3074920 M18TUP6EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3074920 M18TUP6EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Betriebstemperatur - 70 °C

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488749200

Artikelnummer

TUK3074920

Herstellernummer

3074920

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Max. Betriebstemperatur:

70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

M18TUP6EQ: Serie M18T, sensore di temperatura, lente di Fresnel in plastica 6, 1, uscita, analogica 0-10 V, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin