Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073871 SLSE30-600P8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073871 SLSE30-600P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488738716

Artikelnummer

TUK3073871

Herstellernummer

3073871

Hersteller

TUK

EZ-SCREEN Emitter; Resolution: 30 mm; Range: 18 m (60 ft); Defined Area: 600 mm (23.6 in); Housing Length: 671 mm (26.4 in); Connection: 8-pin M12 Pigtail Connector; No test input