Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073693 BRT-180X40A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073693 BRT-180X40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 40 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488736934

Artikelnummer

TUK3073693

Herstellernummer

3073693

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Breite:

40 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

BRT-180X40A: Target retroriflettente, rettangolare 180 x 40 mm, fattore di riflettività, 1,4, temperatura massima = 60 gradi C, plastica - foro per vite per montaggio