TURCK BANNER SRL - TUK3073550 LS2TP30-1050Q88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 31.8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1050 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
0662488735500
Artikelnummer
TUK3073550
Herstellernummer
3073550
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
31.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1050 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
1114 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
140 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
15 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...30 V
Breite des Sensors:
25.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
21 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0.5 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Schutzart (NEMA):
4X


