Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073549 LS2TP30-900Q88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073549 LS2TP30-900Q88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 900 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488735494

Artikelnummer

TUK3073549

Herstellernummer

3073549

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

900 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

964 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

140 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...30 V

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

19 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Schutzart (NEMA):

4X

LS2TP30-900Q88: EZ-SCREEN TIPO 2, Uscita TRIP, Coppia E/R, Risoluzione 30 mm, Area definita 900 mm, Portata 15 m, Alloggiamento giallo, QD integrale M12 a 8 pin, Hardware di montaggio incluso