Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073246 QS18VP6LLPQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073246 QS18VP6LLPQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 0.7 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488732462

Artikelnummer

TUK3073246

Herstellernummer

3073246

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

0.7 ms

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

31.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QS18VP6LLPQ8: WORLD-BEAM QS18 LASER POLAR RETRO, Portata, 0,1-10 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD integrale M12 a 4 pin