TURCK BANNER SRL - TUK3073244 QS18VP6LLPQ5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 0.7 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488732448
Artikelnummer
TUK3073244
Herstellernummer
3073244
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
0.7 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Schutzart (NEMA):
4X


