Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073095 QS30DQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073095 QS30DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...1000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730956

Artikelnummer

TUK3073095

Herstellernummer

3073095

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...1000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

2 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Serie WORLD-BEAM QS30: Diffusa; Portata: 1,0 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin