TURCK BANNER SRL - TUK3073094 QS30LVQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 12000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 2 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488730949
Artikelnummer
TUK3073094
Herstellernummer
3073094
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
12000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
2 ms
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
22 mm
Höhe des Sensors:
56.8 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Schutzart (NEMA):
6


