Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073091 QS30FF600

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073091 QS30FF600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...600 mm

  • Max. Schaltabstand - 600 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730918

Artikelnummer

TUK3073091

Herstellernummer

3073091

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...600 mm

Max. Schaltabstand:

600 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

22 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

33 mm

Reaktionszeit:

2 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Schutzart (NEMA):

6

Serie WORLD-BEAM QS30: Campo fisso; Portata: 600 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi)