Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3073081 QS30E

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3073081 QS30E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488730819

Artikelnummer

TUK3073081

Herstellernummer

3073081

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Reaktionszeit:

5 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

QS30E: Serie WORLD-BEAM QS30, Emettitore, Portata, 60 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, non applicabile, Cavo da 2 m (6,5 piedi)